ISO40 D.3 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0700.292
BT50 D.32 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0700.292
Rubix:170000000757777


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871-1, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.3 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0700.292
BT50 D.32 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871-1, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico versione snella |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione