ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4433.322
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4433.322
Rubix:999240909001779


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4433.322
Zwischenhülse KELCH con superficie di trascinamento laterale (Weldon) per utensili a stelo cilindrico. Attacco HSK63 e conformità agli standard DIN 1835 Form B / DIN 6535 Form HB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | bussola di riduzione (zwischenhülse) per steli cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione