BT40 D.20 L.160 CALETTAMENTO 311.0158.265
CAPTO C6 D.27 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0158.265
Rubix:170000000757772


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.20 L.160 CALETTAMENTO 311.0158.265
CAPTO C6 D.27 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (portafrese a manicotto) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore