ISO40 D.12 L.80 CALETTAMENTO 311.0004.292
HSK63 D.12 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0004.292
Rubix:170000000719571


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.12 L.80 CALETTAMENTO 311.0004.292
HSK63 D.12 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink-fit chuck standard (sk-ad/b) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore