BT40 D.3 L.80 CALETTAMENTO 311.0111.265
ISO50 D.25 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0111.265
Rubix:170000000757754


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.3 L.80 CALETTAMENTO 311.0111.265
ISO50 D.25 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (calettamento termico) per gambo cilindrico slim, attacco bt40 |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione