ISO40 D.6 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0703.292
HSK63 D.8 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0703.292
Rubix:170000000719600


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0703.292
HSK63 D.8 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (versione snella / slim version) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore