Riferimenti
Kelch:311.0050.324
Rubix:170000000757717


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.32 L.160 CALETTAMENTO 311.0050.324
ISO50 D.20 L.63 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | calettamento |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione