Riferimenti
Kelch:311.4487.265
Rubix:999240209044487


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4487.265
Mandrino shrink-fit Kelch i-tec 311.4487.265 con attacco BT40. Lunghezza fuori attacco 160 mm e Ø serraggio 18 mm per un fissaggio rapido e preciso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione