BT40 D.10 L.90 CALETTAMENTO 311.0103.265
ISO50 D.40 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0103.265
Rubix:170000000757740


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 (iso 40) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.10 L.90 CALETTAMENTO 311.0103.265
ISO50 D.40 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 (iso 40) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino calettamento i-tec® (shrink fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore