ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4406.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4406.292
Rubix:999240909001823
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4406.292
Punzoni di riduzione Kelch 420.4406.292 per attacco SK40 secondo DIN 6987 con superficie di presa laterale (Weldon). Progettati per adattare e serrare portautensili con diametro 16 mm (L fuori attacco 63 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

