Riferimenti
Kelch:311.4459.292
Rubix:999240209044547


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4459.292
Mandrino a calettamento termico i-tec Kelch con attacco SK40. Ø serraggio 25 mm, lunghezza fuori attacco 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore