ISO50 D.6 L.80 CALETTAMENTO 311.0001.291
CAPTO C8 D.27 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0001.291
Rubix:170000000757543


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.6 L.80 CALETTAMENTO 311.0001.291
CAPTO C8 D.27 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | portafrese a manicotto (calettamento) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione