ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4447.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4447.291
Rubix:999240909001755


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4447.291
Zwischenhülse Kelch 420.4447.291 per utensili con gambo cilindrico e presa laterale (Weldon). Attacco SK50, Ø serraggio 18 mm, lunghezza 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (weldon) - din 69871/6987 |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione