Riferimenti
Kelch:311.4487.322
Rubix:999240209044484


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4487.322
Mandrino termorestringibile i-tec® Kelch 311.4487.322 per attacco HSK63. Lunghezza fuori attacco 160 mm e diametro di serraggio 18 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino termorestringibile i-tec® (shrink-fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione