Riferimenti
Kelch:311.0027.324
Rubix:170000000757635


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.18 L.200 CALETTAMENTO 311.0027.324
ISO50 D.16 L.63 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (din 69 882-8, type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione