5015996-ADATTATORI E UNIT FISSAGGIO A510.Z12.T09.120-CS
Adattatori e unità fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A510.Z12.T09.120-CS
Rubix:160000001414844
Produttore:5015996

Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | din 1835 a (screwfit) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 5015996-ADATTATORI E UNIT FISSAGGIO A510.Z12.T09.120-CS
Attacco DIN 1835 A A510 • metrico • Per parti frontali ScrewFit • d1=12 • d11=T09
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | din 1835 a (screwfit) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | adattatore din 1835 a per screwfit (cylindrical shaft cs) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 499,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 609,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione