9787190101160-MANDRINI A CALETT. 78719 10,116

Mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:78719 10.116
Rubix:999190200050381
Produttore:9787190101160
EAN:4031095303901
9787190101160-MANDRINI A CALETT. 78719 10,116

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccoha
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9787190101160-MANDRINI A CALETT. 78719 10,116


Mandrino a calettamento Stock 78719 con Ø10 mm e lunghezza 160 mm. Raffreddamento interno per lavorazioni di alesatura più efficienti.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccoha
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio10 mm
Tipologiaschrumpfverlängerung (shrink fit extension) wn bright
Refrigerazione interna
168,95 IVA esclusa
/ Unità
206,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione