ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X12X 63 420.0004.307
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0004.307
Rubix:999240909001672


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X12X 63 420.0004.307
Zwischenhülse Kelch 420.0004.307 con attacco SK40 e contatto frontale BT-FC. Progettata per alberi cilindrici: Ø12 mm e lunghezza fuori attacco 63 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per alberi cilindrici (jis b 6339 form ad), contatto frontale bt-fc, 40x12x63 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione