Riferimenti
Kelch:311.4451.322
Rubix:999230713023491


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : MANDRINO ISO 12164-1 FORMA A HSK 63X6X80 311.4451.322
Mandrino ISO 12164-1 forma A Kelch per attacco HSK63. Lunghezza fuori attacco 80 mm e diametro serraggio 6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | mandrino iso 12164-1 forma a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore