ISO50 D.18 L.200 CALETTAMENTO 311.0057.291
HSK63 C.M. 4 L.160 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0057.291
Rubix:170000000757725


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | riduzione cono morse con filetto |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.18 L.200 CALETTAMENTO 311.0057.291
HSK63 C.M. 4 L.160 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | riduzione cono morse con filetto |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione cono morse (sk-ad/b / filettata) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione