ISO50 D.12 L.200 CALETTAMENTO 311.0054.291
HSK100 C.M. 2 L.120 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0054.291
Rubix:170000000757722


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | riduzione cono morse cm2 con filettatura (g m10 x 1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.200 CALETTAMENTO 311.0054.291
HSK100 C.M. 2 L.120 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | riduzione cono morse cm2 con filettatura (g m10 x 1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione (sk-ad/b / din 69 871-1) con canali di refrigerazione |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione