ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X10X 63 420.0003.307
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0003.307
Rubix:999240909001674


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X10X 63 420.0003.307
Zwischenhülse Kelch per alberi cilindrici JIS B 6339 Form AD con contatto alla faccia BT-FC. Interfaccia SK40 con lunghezza 63 mm e serraggio Ø10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | zwischenhülse (riduzione) per alberi cilindrici, jis b 6339 form ad, contatto alla faccia bt-fc |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione