ISO50 D.20 L.200 CALETTAMENTO 311.0058.291

HSK100 C.M. 4 L.170 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0058.291
Rubix:170000000757726
ISO50 D.20 L.200 CALETTAMENTO 311.0058.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccoriduzione cono morse con filetto (cm4)
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ISO50 D.20 L.200 CALETTAMENTO 311.0058.291


HSK100 C.M. 4 L.170 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccoriduzione cono morse con filetto (cm4)
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio44 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipologiariduzione cono morse filettata per mandrini/utensili (sk/iso)
Refrigerazione interna
198,72 IVA esclusa
/ Unità
242,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione