5015999-ADATTATORI E UNIT FISSAGGIO A510.Z25.T22.070-CS
Adattatori e unità fissaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A510.Z25.T22.070-CS
Rubix:160000001414847
Produttore:5015999

Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | din 1835 a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 5015999-ADATTATORI E UNIT FISSAGGIO A510.Z25.T22.070-CS
Attacco DIN 1835 A A510 • metrico • Per parti frontali ScrewFit • d1=25 • d11=T22
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | din 1835 a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | adattatore din 1835 a (famiglia a510) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 720,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 878,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione