Riferimenti
Stock:78719 8.314
Rubix:999190200050380
Produttore:9787190083140
EAN:4031095303918


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 153 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190083140-MANDRINI A CALETT. 78719 8,314
Mandrino a calettare Stock 78719 8,314 con attacco HA e diametro di serraggio 8 mm. Per il fissaggio su alberi e mandrini.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 153 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | prolunga a calettaggio |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione