HSK63 D.8 L.80 CALETTAMENTO 311.0002.322
ISO40 D.6 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0002.322
Rubix:170000000719568


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento i-tec® (din 69 882-8, type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.8 L.80 CALETTAMENTO 311.0002.322
ISO40 D.6 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento i-tec® (din 69 882-8, type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (standard version) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore