Riferimenti
Kelch:311.4485.225
Rubix:999240209044500


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4485.225
Mandrino a calettamento termico i-tec KELCH per attacco BT50, lunghezza 160 mm e diametro serraggio Ø14. Versione standard senza CoolStream.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione