Riferimenti
Kelch:311.4485.265
Rubix:999240209044499


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4485.265
I-TEC® shrink-fit chuck Kelch per calettamento termico, attacco BT40, diametro di serraggio 14 mm e lunghezza fuori attacco 160 mm. Struttura in acciaio legato cementato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino di calettamento i-tec® (shrink-fit chuck) per attacco bt40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione