ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4445.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4445.324
Rubix:999240909001759


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4445.324
Manicotto intermedio Kelch per codoli cilindrici con superficie di trascinamento laterale ISO 420.4445.324. Attacco HSK100, L=160 mm e serraggio Ø14 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | manicotto intermedio per codoli cilindrici con superficie di trascinamento laterale (iso 420.4445.324) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione