ISO40 D.4 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0711.292
ISO40 D.20 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0711.292
Rubix:170000000719606


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.4 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0711.292
ISO40 D.20 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | calettamento termico i-tec® (versione slim) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione