ISO40 D.4 L.70 CALETTAMENTO 311.0013.292
ISO40 D.16 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0013.292
Rubix:170000000719578


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (sk-ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.4 L.70 CALETTAMENTO 311.0013.292
ISO40 D.16 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (sk-ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico, esecuzione standard sk-ad/b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore