Riferimenti
Kelch:311.4456.322
Rubix:999240209044564


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4456.322
Mandrino i-tec® shrink-fit Kelch 311.4456.322 per attacco HSK63. Lunghezza fuori attacco 95 mm e diametro di serraggio 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino i-tec® shrink-fit (collar/mandrino di serraggio) per attacco hsk-a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore