ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4450.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4450.292
Rubix:999240909001745


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4450.292
Zwischenhülse Kelch per gambi cilindrici con superficie di presa laterale (Weldon), attacco SK40 e DIN 6987. Lunghezza fuori attacco 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | zwischenhülse (riduzione) per gambi cilindrici con superficie di presa laterale (weldon) din 6987 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione