Riferimenti
Kelch:311.4461.292
Rubix:999240209044540


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4461.292
Mandrino i-tec® Kelch 311.4461.292 per calettamento termico con attacco SK40. Lunghezza fuori attacco 120 mm e diametro di serraggio 6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore