ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4409.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4409.324
Rubix:999240909001810


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4409.324
Boccola di riduzione Kelch per attacco HSK100 con superficie di trascinamento laterale (Weldon) per gambo cilindrico. Serrazione Ø25 e lunghezza fuori attacco 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | boccola di riduzione per gambo cilindrico (weldon) con superficie di trascinamento laterale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione