ISO40 D.4 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0701.292
ISO50 D.20 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0701.292
Rubix:170000000719599


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | din 69 871-1 (tipo ad/b) / iso 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.4 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0701.292
ISO50 D.20 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | din 69 871-1 (tipo ad/b) / iso 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks slim version (simile a din 69 882-8, tipo g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore