BT40 D.4 L.80 CALETTAMENTO 311.0113.265
ISO50 D.32 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0113.265
Rubix:170000000757755


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.4 L.80 CALETTAMENTO 311.0113.265
ISO50 D.32 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (shrink-fit chuck) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore