Riferimenti
Stock:78719 16.125
Rubix:999190200050391
Produttore:9787190161250
EAN:4031095303802


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 82,7 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190161250-MANDRINI A CALETT. 78719 16,125
Mandrino a calettamento Stock 78719 16,125 con serraggio Ø16 mm e refrigerazione interna. Per utensili con attacco d1 h6.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 82,7 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione