ISO40 D.20 L.120 CALETTAMENTO 311.0038.292
HSK100 C.M. 1 L.120 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0038.292
Rubix:170000000757670


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.20 L.120 CALETTAMENTO 311.0038.292
HSK100 C.M. 1 L.120 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione