Riferimenti
Kelch:311.4459.322
Rubix:999240209044546


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 115 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4459.322
Mandrino a calettamento i-tec® KELCH per attacco HSK63, Ø di serraggio 25 mm e lunghezza fuori attacco 115 mm. Calettaggio sicuro e ripetibile per utensili su macchine utensili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 115 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink-fit chuck (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione