Riferimenti
Mapal:HTC-BT050-32-090-3-0-A
Rubix:999190100115363
Produttore:30490574


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-BT050-32-090-3-0-A 30490574
Mandrino HighTorque Chuck HTC Mapal BT50 per foratura, alesatura e fresatura. Raffreddamento interno e laterale con uscita assiale concentrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | mandrino hightorque chuck htc, versione short heavy |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 225,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 274,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione