HSK63 D.20 L.200 CALETTAMENTO 311.0098.322

ISO50 D.40 L.100 WELDON

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0098.322
Rubix:170000000757730
HSK63 D.20 L.200 CALETTAMENTO 311.0098.322

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk-a 63 (din 69 882-8, type g)
Lunghezza fuori attacco232 mm
Diametro serraggio20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HSK63 D.20 L.200 CALETTAMENTO 311.0098.322


ISO50 D.40 L.100 WELDON

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk-a 63 (din 69 882-8, type g)
Lunghezza fuori attacco232 mm
Diametro serraggio20 mm
Tipologiai-tec® shrink fit chucks
Refrigerazione interna
241,80 IVA esclusa
/ Unità
295,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione