ISO50 D.8 L.200 CALETTAMENTO 311.0052.291

ISO40 C.M. 2 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0052.291
Rubix:170000000757720
ISO50 D.8 L.200 CALETTAMENTO 311.0052.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk 50
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ISO50 D.8 L.200 CALETTAMENTO 311.0052.291


ISO40 C.M. 2 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk 50
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio8 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipologiaiso steep taper i-tec calettamento (sk50)
198,72 IVA esclusa
/ Unità
242,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione