ISO50 D.32 L.200 CALETTAMENTO 311.0060.291
HSK63 C.M. 1 L.100 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0060.291
Rubix:170000000757728


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento (riduzione cono morse con linguetta) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.32 L.200 CALETTAMENTO 311.0060.291
HSK63 C.M. 1 L.100 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento (riduzione cono morse con linguetta) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | calettamento |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione