Riferimenti
Kelch:311.4482.292
Rubix:999240209044515


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4482.292
Mandrino shrink-fit i-tec Kelch per attacco SK40, lunghezza 160 mm e serraggio 8 mm. Fori di raffreddamento Cool Stream richiudibili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino per calettamento termico |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione