ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4444.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4444.291
Rubix:999240909001762


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4444.291
Boccola di riduzione Weldon DIN 6987 Kelch 420.4444.291 con attacco SK50 e serraggio Ø12 mm. Lunghezza fuori attacco L160: ideale per adattare gambi cilindrici in lavorazioni di fresatura/alesatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | riduzione (zwischenhülse) per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon) din 6987 |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione