Riferimenti
Kelch:311.0007.292
Rubix:170000000757585


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.18 L.80 CALETTAMENTO 311.0007.292
CAPTO C3 D.6 L.70 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | whistle notch (intaglio) per attacco capto c3 / iso40 |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione