Riferimenti
Stock:78719 6.012
Rubix:999190200050373
Produttore:9787190060120
EAN:4031095303987


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 19,1 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190060120-MANDRINI A CALETT. 78719 6,012
Estensione per calettaggio Stock 78719 6,012 per utensili con Ø serraggio 6 mm. Adatta a raffreddamento interno e fissaggio in mandrini di espansione idraulici o da calettaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 19,1 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | estensione per calettaggio (schrumpfverlängerungen) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 161,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 197,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione