HSK63 D.8 L.120 CALETTAMENTO 311.0032.322
HSK63 D.6 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0032.322
Rubix:170000000719589


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.8 L.120 CALETTAMENTO 311.0032.322
HSK63 D.6 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (din 69 882-8 type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore