ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X16X80 420.0005.308
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0005.308
Rubix:999240909001668


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X16X80 420.0005.308
Intermedia Kelch 420.0005.308 per utensili con attacco BT-FC: JIS B 6339 Form AD con contatto frontale. Progettata per applicazioni con refrigerazione interna tramite flangia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | intermedia / adattatore per zylinderschäfte con contatto frontale bt-fc (jis b 6339 form ad) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione